Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY A73456D-BG Csatoló/dugó készlet Npt 1/4 Acél/alumínium | AA9XPC 1HUK2

LEGACY A73456D-BG csatlakozó/dugó készlet Npt 1/4 acél/alumínium

Raktáron
Tétel: AA9XPC Típus: A73456D-BGKereszthivatkozás: 1HUK2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó / dugasz készlet
Testméret1 / 4 "
SzínkódPiros
befejezHorganyzott
Tömlő csatlakozásNPT
Csere típusaEgyetemes
AnyagAcél / alumínium
Max. Folyam30 cfm
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMax. FolyamÁr
LEGACY A73452D-BG Csatoló/dugó készlet Npt 1/4 Acél/alumínium | AA9XPB 1HUG9 A73452D-BGHorganyzott30 cfm€10.94
LEGACY A73457D Csatoló/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium | AB2FFC 1LRW5 A73457DCink / eloxált25 cfm€23.92
LEGACY A73458D Csatoló/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium | AB2FFF 1LRW8 A73458DCink / eloxált25 cfm€47.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY A73456D-BG csatlakozó/dugó készlet Npt 1/4 acél/alumínium
€14.18 /Mértékegység