Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY A73458D Csatoló/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium | AB2FFF 1LRW8

LEGACY A73458D Csatoló/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium

Raktáron
Tétel: AB2FFF Modell: A73458DKereszthivatkozás: 1LRW8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó / dugasz készlet
Testméret1 / 4 "
SzínkódPiros
befejezCink / eloxált
Tömlő csatlakozásNPT
Csere típusaEgyetemes
Zárás típusaUjj
AnyagAcél / alumínium
Max. Folyam25 cfm
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.44
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMax. FolyamÁr
LEGACY A73452D-BG Csatoló/dugó készlet Npt 1/4 Acél/alumínium | AA9XPB 1HUG9 A73452D-BGHorganyzott30 cfm€10.94
LEGACY A73456D-BG Csatoló/dugó készlet Npt 1/4 Acél/alumínium | AA9XPC 1HUK2 A73456D-BGHorganyzott30 cfm€14.18
LEGACY A73457D Csatoló/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium | AB2FFC 1LRW5 A73457DCink / eloxált25 cfm€23.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY A73458D Csatoló/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium
€47.69 /Mértékegység