BALDOR MOTOR IEC keretmotorok, B5 karima, háromfázisú, metrikus


Szűrő
Bázis: N , Alaptípus: Nincs felszerelés , Csapágy típusa: Labda , Osztály: KÉSZLET , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: TEFC , Ház típusa: TEFC , Keret anyaga: Acél , Keret méret: D71D , Hz: 60 , Szigetelés: B , Szigetelési osztály: F , IP besorolás: 54 , Beépítési: F2 , Rögzítési típus: Karima felszerelve , NEMA Design: B , Értékelés: 60 Hz , RPM: 1725 , Tengely átmérő: 14mmmm , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Garancia: 2 év , Súly: 20 lb
StílusModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
EMVM3611D
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-42.200 kW17.91 "375€3,815.15
A
EMVM3615D
-13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-43.700 kW17.27 "378€4,352.25
A
EMVM3711D
-24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V45.7 LB-FT27.500 kW19.35 "387€7,721.94
A
EMVM3555D
-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-21.500 kW12.99 "388€3,282.28
A
EMVM3558D
-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT41.500 kW12.99 "375€3,192.79
A
EMVM3613D
-12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT23.700 kW15.77 "393€4,652.78
A
EMVM3709D
-18.2 A @ 208 V 16.6 A @ 230 V 8.3 A @ 460 V53.4 LB-FT25.500 kW20.47 "391€6,366.38
A
EMVM3710D
-20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT47.500 hp20.48 "381€5,893.23
A
EMVM3714D
-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-47.500 kW21.97 "385€7,235.98
B
MVM3461D
-----10.99 "3 tel-€2,041.83
A
EMVM3545D
-3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V7.966 LB-FT20.750 kW10.73 "382€2,896.51
A
EMVM3546D
-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V10.8 LB-FT40.750 kW11.61 "371€2,986.04
A
EMVM3550D
-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V-21.100 kW11.61 "385€1,727.72
A
EMVM3554D
-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-41.100 kW12.99 "373€3,028.66
B
MVM3458D
0.53 erősítők1.4 / .74.2 LB-FT04.25 T TE-358€2,031.18
B
MVM3542D
1.2 erősítők3.2-3/1.510 LB-FT04.56 TE-360€2,154.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?