Ruland Manufacturing Rlc13-1/4"-4mm-a | 805j91 | Rés csatlakozó, 1/4 hüvelykes átmérő, 4 mm átmérőjű 2, 1 1/32 hüvelyk hosszú, kerek | Magyarország
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

RULAND MANUFACTURING RLC13-1/4-4MM-A hasított tengelykapcsoló, 1/4 hüvelykes furat átmérő 1, 4 mm furat átmérő 2, 1 1/32 hüvelyk hosszú, kerek | CT9GAR 805J91

RULAND MANUFACTURING RLC13-1/4"-4MM-A hasított tengelykapcsoló, 1/4 hüvelykes furat, 4 mm átmérő 2, 1 1/32 hüvelyk hosszú, kerek

Cikkszám: CT9GAR Modell: RLC13-1/4"-4MM-AKereszthivatkozás: 805J91
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Február 4

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€178.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Szögbeli eltérés3 °
Alkalmazás Orvosi és félvezető berendezések, vizsgáló- és mérőberendezések
Axiális mozgás0.02 "
Bore Dia. 11 / 4 "
Bore Dia. 24 mm
Fúrástolerancia0.0" - +0.001"
Furat típusaRound
Összekötő anyagAlumínium
Csatlakozóanyag KikészítésSurtec 650
Csatlakozó anyagminőség7075
Csatolás külső átm.0.781 "
Különböző furatméretekIgen
Dinamikus nyomaték Nem irányváltó12.8 font/in.
Dinamikus nyomaték irányváltás8.4 hüvelyk-font.
Rögzítőelem meghúzási nyomatéka0.73 Nm
JellemzőkNagy csavarási merevség, nyomaték és eltolódási képesség
A környezetértorvosi
Eltérés típusáhozSzögletes, Axiális, Párhuzamos
Teljes csapágytámasz szükségesIgen
Mellékelt Csavarok(2) Hatlapfejű csavar
Hossz átmenő furaton 10.3 "
Hossz átmenő furaton 20.3 "
Max. Működési hőmérséklet175 ° F
Max. Sebesség7500 RPM
Maximális furatátm.1 / 4 "
Min. Működési hőmérséklet-110 ° F
Tehetetlenségi nyomaték0.003384 font négyzetméter be.
Reteszelőcsavarok száma2
Teljes hossz1.031 "
Párhuzamos eltolódás0.01 "
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar Anyag BefejezésFényes
Csavar anyagminőség18-8 300 sorozat
Csavarmenet méreteM2.5
Tengelyreteszelés típusaKapocs be
Mérési RendszerImperial to Metric
Torziós merevség20.4 in.-lbs./deg.
Zero BacklashIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.6
Hajó hossza (cm)2
Hajószélesség (cm)2
Származási országIE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
RULAND MANUFACTURING RLS8-1/4"-3MM-A hasított tengelykapcsoló, 1/4 hüvelykes furat átmérő 1, 3 mm furat átmérő 2, 25/32 hüvelyk hosszú, kerek | CT9GAC 805JK7 RLS8-1/4"-3MM-A€150.73
RULAND MANUFACTURING RLC10-1/4"-3MM-A hasított tengelykapcsoló, 1/4 hüvelykes furat átmérő 1, 3 mm furat átmérő 2, 5/8 hüvelykes csatlakozó külső átmérő | CT9GAE 805J78 RLC10-1/4"-3MM-A€175.79
RULAND MANUFACTURING RLS8-1/4"-4MM-A hasított tengelykapcsoló, 1/4 hüvelykes furat átmérő 1, 4 mm furat átmérő 2, 25/32 hüvelyk hosszú, kerek | CT9GAU 805JK8 RLS8-1/4"-4MM-A€150.73
RULAND MANUFACTURING RLC10-1/4"-4MM-A hasított tengelykapcsoló, 1/4 hüvelykes átmérő 1, 4 mm-es furat átmérője 2, 5/8 hüvelykes csatlakozó külső átm. | CT9GAW 805J79 RLC10-1/4"-4MM-A€159.79
RULAND MANUFACTURING RLS10-1/4"-4MM-A hasított tengelykapcsoló, 1/4 hüvelykes furat átmérő 1, 4 mm furat átmérő 2, 5/8 hüvelykes csatlakozó külső átmérő | CT9GAX 805JF7 RLS10-1/4"-4MM-A€156.24
RULAND MANUFACTURING RLC13-1/4"-5MM-A hasított tengelykapcsoló, 1/4 hüvelykes furat átmérő 1, 5 mm furat átmérő 2, 1 1/32 hüvelyk hosszú, kerek | CT9GBA 805J92 RLC13-1/4"-5MM-A€178.06
RULAND MANUFACTURING RLS8-1/4"-5MM-A hasított tengelykapcsoló, 1/4 hüvelykes furat átmérő 1, 5 mm átmérő 2, 25/32 hüvelyk hosszú, kerek | CT9GBC 805JK9 RLS8-1/4"-5MM-A€150.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING RLC13-1/4"-4MM-A hasított tengelykapcsoló, 1/4 hüvelykes furat, 4 mm átmérő 2, 1 1/32 hüvelyk hosszú, kerek
€178.06 /Mértékegység