Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY A72416C-BG-GRA gyorscsatlakozó (f) npt 1/4 alumínium | AC9KMX 3HAZ2

LEGACY A72416C-BG-GRA gyorscsatlakozó (f)npt 1/4 alumínium

Raktáron
Tétel: AC9KMX Modell: A72416C-BG-GRAKereszthivatkozás: 3HAZ2
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
€23.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 4 "
SzínkódKék
befejezSzűrő kikapcsolása
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaAutóipari
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagAlumínium
Max. Folyam41 cfm
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTömlő csatlakozásZárás típusaAnyagMax. FolyamCsőméretÁr
LEGACY A72410C-BG gyorscsatlakozó test (f) npt 1/4 Acél / alumínium | AA9XNQ 1HUF7 A72410C-BGHorganyzott(F) NPTUjjAcél / alumínium25 cfm1 / 4 "€6.78
LEGACY A72420C-BG gyorscsatlakozó test (m) npt 1/4 Acél / alumínium | AA9XNR 1HUF8 A72420C-BGHorganyzott(M) NPTUjjAcél / alumínium25 cfm1 / 4 "€6.67
LEGACY A72426C-BG-GRA gyorscsatlakozó (m) npt 1/4 alumínium | AC9KMW 3HAZ1 A72426C-BG-GRASzűrő kikapcsolása(M) NPTPush-to-ConnectAlumínium41 cfm1 / 4 "€22.95
LEGACY A72610C-GRA csatlakozótest (f) npt 1/4 Acél / alumínium | AE4JWC 5LAG6 A72610C-GRACink / eloxált(F) NPTUjjAcél / alumínium25 cfm3 / 8 "€11.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY A72416C-BG-GRA gyorscsatlakozó (f)npt 1/4 alumínium
€23.28 /Mértékegység