LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Általános rendeltetésű motor | AJ2ULM 326TTTPA14532AN

LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2ULM Típus: 824537.00Keresztszám: 326TTTPA14532AN

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,771.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódG
DesignB
AdóFOLYAMATOS AOM
HázTEAO
Keret326TV
Teljes terhelésű erősítők122 / 61
HP50
Hz60
Szigetelési osztályF
kW37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásN
Fázis3
Power Factor82
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
típusTTS
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 270
Hajó magassága (cm)62.41
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)68.58

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 93
    • Hatás 75%: 93.6
    • OPE csapágy: 6311
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6312
    • Adattábla: 92720-BM-LMQ-HJK-AXD
    • Tekercselés: K2864251
    • CSOPORT: 2
    • Festék: KÉK (EPOXY)
    • S. F erősítő: 139 / 69.5

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAdóKerettípusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
LEESON 824528.00 182TTTN16569A Általános célú motor | AJ2ULC 182TTTN16569A 824528.0080AIROVER182TTLE?230 / 4608 / 432.24€2,069.77
LEESON 824529.00 184TTTN16542A Általános célú motor | AJ2ULD 184TTTN16542A 824529.0083.5AIROVER184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.7€2,206.05
LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Általános rendeltetésű motor | AJ2ULT 445TTTN14532AB 824542.0086Folyamatos445TVTTS460172150112€29,008.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Általános rendeltetésű motor
€8,771.07 /Mértékegység