LEESON 824528.00 182TTTN16569A Általános célú motor | AJ2ULC 182TTTN16569A

LEESON 824528.00 182TTTN16569A általános célú motor

Tétel: AJ2ULC Típus: 824528.00Kereszthivatkozás: 182TTTN16569A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódK
DesignB
AdóAIROVER
HázTEAO
Keret182T
Teljes terhelésű erősítők8 / 4
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor80
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
típusTLE?
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.35
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)56.36
Hajószélesség (cm)41.91

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 90.2
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Adattábla: B-92720-BM-LMQ-KAXD
    • Tekercselés: K1824116
    • CSOPORT: 1
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 8.8 / 4.4

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAdóKerettípusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
LEESON 824529.00 184TTTN16542A Általános célú motor | AJ2ULD 184TTTN16542A 824529.0083.5AIROVER184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.7-
ajánlatkérés
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Általános rendeltetésű motor | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082FOLYAMATOS AOM326TVTTS230 / 460122 / 615037-
ajánlatkérés
LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Általános rendeltetésű motor | AJ2ULT 445TTTN14532AB 824542.0086Folyamatos445TVTTS460172150112-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 824528.00 182TTTN16569A általános célú motor