LEESON 824529.00 184TTTN16542A Általános célú motor | AJ2ULD 184TTTN16542A

LEESON 824529.00 184TTTN16542A általános célú motor

Raktáron
Tétel: AJ2ULD Típus: 824529.00Kereszthivatkozás: 184TTTN16542A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,206.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódJ
DesignB
AdóAIROVER
HázTEAO
Keret184T
Teljes terhelésű erősítők12.4 / 6.2
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW3.7
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor83.5
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
típusTLE?
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.75
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)56.36
Hajószélesség (cm)41.91

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 90.2
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Adattábla: B-92720-BM-LMQ-KAXD
    • Tekercselés: K1844215
    • CSOPORT: 1
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 14.4 / 7.2

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAdóKerettípusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
LEESON 824528.00 182TTTN16569A Általános célú motor | AJ2ULC 182TTTN16569A 824528.0080AIROVER182TTLE?230 / 4608 / 432.24€2,069.77
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Általános rendeltetésű motor | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082FOLYAMATOS AOM326TVTTS230 / 460122 / 615037€8,771.07
LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Általános rendeltetésű motor | AJ2ULT 445TTTN14532AB 824542.0086Folyamatos445TVTTS460172150112€29,008.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 824529.00 184TTTN16542A általános célú motor
€2,206.05 /Mértékegység