LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Általános rendeltetésű motor | AJ2ULT 445TTTN14532AB

LEESON 824542.00 445TTTN14532AB General Purpose Motor

Raktáron
Tétel: AJ2ULT Típus: 824542.00Cross Ref: 445TTTN14532AB

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€29,008.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódG
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEAO
Keret445TV
Teljes terhelésű erősítők172
HP150
Hz60
Szigetelési osztályF
kW112
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásN
Fázis3
Power Factor86
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
típusTTS
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 845.55
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)107.24
Hajószélesség (cm)93.98

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 197
    • Hatás 100%: 95
    • Hatás 75%: 94.5
    • OPE csapágy: 6316
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6318
    • Nameplate: 92722-BM-LM-HJK-LZ-X-D
    • Tekercselés: T4454141
    • CSOPORT: 1
    • Festék: KÉK (EPOXY)

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAdóKerettípusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
LEESON 824528.00 182TTTN16569A Általános célú motor | AJ2ULC 182TTTN16569A 824528.0080AIROVER182TTLE?230 / 4608 / 432.24€2,069.77
LEESON 824529.00 184TTTN16542A Általános célú motor | AJ2ULD 184TTTN16542A 824529.0083.5AIROVER184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.7€2,206.05
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Általános rendeltetésű motor | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082FOLYAMATOS AOM326TVTTS230 / 460122 / 615037€8,771.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 824542.00 445TTTN14532AB General Purpose Motor
€29,008.98 /Mértékegység