LEESON Hűtőtorony ventilátormotorok, háromfázisú, TEAO egysebességes, merev alap


A Leeson hűtőtorony ventilátormotorjai ideálisak hűtőtornyokhoz, ventilátorokhoz és fúvókhoz, valamint más nagy igénybevételű környezetekhez. Ezek a motorok öntöttvas konstrukciót kínálnak a szerkezeti merevség és a rezgéscsökkentés érdekében.

Szűrő
Design: B , Burkolat: TEAO , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Beépítési: Merev , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT , RPM: 1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 1.125 "
StílusModellPower FactorAdóKerettípusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr (ÁFA nélkül)
A
824528.00
80AIROVER182TTLE?230 / 4608 / 432.24-
ajánlatkérés
B
824537.00
82FOLYAMATOS AOM326TVTTS230 / 460122 / 615037-
ajánlatkérés
C
824529.00
83.5AIROVER184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.7-
ajánlatkérés
D
824542.00
86Folyamatos445TVTTS460172150112-
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Inpro / tömítés tengelyföldelési technológiával rendelkeznek, amely megvédi a motor csapágyait a káros elektromos áramoktól, növeli a berendezés megbízhatóságát és minimalizálja a nem tervezett állásidőt.
  • Ezek a motorok merev aljzattal rendelkeznek a maximális stabilitás és a vibráció csökkentése érdekében.
  • TEAO (teljesen zárt levegő felett) burkolatokkal rendelkeznek, amelyek a légáramba vannak beépítve, ahol a ventilátor által generált légmozgás áthalad a motoron, hogy lehűtse azt.
  • Háromfázisú kialakításuk 1800 ford./perc állandó fordulatszámot kínál 3-tól 150 LE-ig változó lóerő-teljesítmény mellett.
  • Ezek a motor mindkét végén sárgaréz T-leeresztőt tartalmaznak, hogy eltávolítsák a víz és a kompresszor kenőanyag keverékét a hűtőrendszerekből.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a tengelyföldelő gyűrűk?

A tengelyföldelő gyűrűk alternatív utat biztosítanak a földtengely feszültségéhez, azaz a tengelytől a gyűrűn keresztül a motorházig (földelésig), így védik a csapágyakat a sérülésektől.

Mi az epoxi festék célja?

A motor tekercsszerkezete teljes egészében epoxigyanta (egyfajta szigetelőgyanta) bevonattal van ellátva, amely véd a rozsda/korrózió ellen súlyos légköri körülmények között, mint a szabványos lakkozott tekercsek.

Mire használhatók a csapágyak a motorban?

A csapágyak a kapcsolódási pontok a motor forgó (rotor) és álló (állórész) elemei között, amelyek alacsony súrlódási veszteséggel rendelkeznek. Nagy sebességű működésre alkalmasak, és széles hőmérséklet-tartományban kompatibilisek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?