LEESON 171479.60 C254T17FC6AA általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2THK C254T17FC6AA

LEESON 171479.60 C254T17FC6AA általános célú motor 50-60 Hertz

Tétel: AJ2THK Típus: 171479.60Kereszthivatkozás: C254T17FC6AA

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódH
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret254TC
Teljes terhelésű erősítők36 / 18
HP15 / 10
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW11.2 / 7.5
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásN
Fázis3
Power Factor84 / 81.1
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.25 / 1.15
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 126
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)52.07

Termék részletek:

    • Helyettesíti Leeson - G151350.60 / C254T17FC5C
    • OPE csapágy: 6308
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6309
    • Névtábla: 93458-E-LN-ABFHL-AXB
    • Tekercselés: T12904005
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 45 / 22.5
    • 100% -os hatás: 92.4 / 91.7

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyHázKenésMotor hővédelmeFelszerelésCsomagolásPower FactorÁr
LEESON 101767.00 C4T17FC9B általános rendeltetésű motor | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCVERIFY-RoundB59-
ajánlatkérés
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Általános rendeltetésű motor | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVERIFY-RoundB61.1€823.83
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCVERIFY7AM035A5RoundB69 / 74€783.81
LEESON 101981.00 C4T17FC19C általános rendeltetésű motor | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVERIFY-MerevB59€496.91
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Általános célú motor | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVERIFY-RoundB62€1,013.13
LEESON 102861.00 C4T17NC46A általános célú motor | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVERIFY-RoundB69€635.18
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Általános rendeltetésű motor | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVERIFY-RoundB60€536.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 171479.60 C254T17FC6AA általános célú motor 50-60 Hertz