LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y

LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2WHW Modell: LM32655Kereszthivatkozás: SD4B50TSC61Y

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,882.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódF
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret326TSC
Teljes terhelésű erősítők131 / 65.5
HP50 / 40
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW37 / 30
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor75.5 / 78.5
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.25 / 1.0
típusRDT
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 247.5
Hajó magassága (cm)55.68
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)68.58

Termék részletek:

    • Hatás 75%: 94.5
    • OPE csapágy: 309
    • CC-szám: CC004A
    • Csapágy PE: 311
    • Adattábla: 3B451-AZ-L-BCDLM-BAX
    • Tekercselés: L3264039
    • CSOPORT: 1
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 159 / 79.5
    • 100% -os hatás: 94.5 / 94.1

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMSzolgáltatási tényezőtípusFeszültségHPÁr
LEESON 132242.00 C184T34DK20A általános rendeltetésű motor | AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 4605-
ajánlatkérés
LEESON 170071.60 C256T17DK6A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TEB C256T17DK6A 170071.6083 / 82256TC51-49 / 24.51800 / 15001.15TD208-230 / 46020 / 15-
ajánlatkérés
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46075€17,034.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y általános célú motor 50-60 Hertz
€12,882.99 /Mértékegység