LEESON 131640.00 C182K34DK1B sugárszivattyús motor | AJ2RUF C182K34DK1B

LEESON 131640.00 C182K34DK1B sugárszivattyús motor

Tétel: AJ2RUF Típus: 131640.00Kereszthivatkozás: C182K34DK1B

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúmotor
Assembly180-024
KódG
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret182JM
Teljes terhelésű erősítők28 / 15.2-14
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor89
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusKD
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 77
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 004003
    • Tekercselés: K8224
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítők: 31.6 / 17.6-15.8

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.AssemblyKeretPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőtípusFeszültségÁr
LEESON 120994.00 Zárt csatolású szivattyúmotor, 1 1/2 LE, 1740 ford./perc, 145 Jm váz | AJ2RGN C145K17DK8E / 60WC95 120994.00104 fok. FLC-73145JM7318001.2KD115/208-230V AC€1,207.59
LEESON 120996.00 C143C17DK1F sugárszivattyús motor | AJ2RGQ C143C17DK1F 120996.0040LC-73143JM6818001.15CD115 / 208-230€1,860.98
LEESON 140665.00 C215K17DK1B általános rendeltetésű motor | AJ2RZQ C215K17DK1B 140665.0040210-008.02215JM8318001.15KD230-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131640.00 C182K34DK1B sugárszivattyús motor