LEESON 140665.00 C215K17DK1B általános rendeltetésű motor | AJ2RZQ C215K17DK1B

LEESON 140665.00 C215K17DK1B Általános rendeltetésű motor

Tétel: AJ2RZQ Típus: 140665.00Kereszthivatkozás: C215K17DK1B

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúmotor
Assembly210-008.02
KódG
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret215JM
Teljes terhelésű erősítők36
HP7 1
Hz60
Szigetelési osztályF
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor83
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusKD
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.55
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)57.48
Hajószélesség (cm)40.97

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 40.5
    • Hatás 100%: 81.5
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6209
    • Névtábla: 081285
    • Tekercselés: K9416
    • CSOPORT: 2
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.AssemblyKeretPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőtípusFeszültségÁr
LEESON 120994.00 Zárt csatolású szivattyúmotor, 1 1/2 LE, 1740 ford./perc, 145 Jm váz | AJ2RGN C145K17DK8E / 60WC95 120994.00104 fok. FLC-73145JM7318001.2KD115/208-230V AC€1,207.59
LEESON 120996.00 C143C17DK1F sugárszivattyús motor | AJ2RGQ C143C17DK1F 120996.0040LC-73143JM6818001.15CD115 / 208-230€1,860.98
LEESON 131640.00 C182K34DK1B sugárszivattyús motor | AJ2RUF C182K34DK1B 131640.0040180-024182JM8936001.15KD115 / 208-230-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140665.00 C215K17DK1B Általános rendeltetésű motor