LEESON 120994.00 Zárt csatolású szivattyúmotor, 1 1/2 LE, 1740 ford./perc, 145 Jm váz | AJ2RGN C145K17DK8E / 60WC95

LEESON 120994.00 Zárt csatolású szivattyúmotor, 1 1/2 LE, 1740 ford./perc, 145 Jm váz

Raktáron
Tétel: AJ2RGN Típus: 120994.00Kereszthivatkozás: C145K17DK8E / 60WC95

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,207.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúmotor
AssemblyLC-73
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
KódJ
Vezetékdoboz helyzeteF1
DesignL
AdóFolyamatos
Működési ciklusFolyamatos
HázDP
Keret145JM
Teljes terhelésű erősítők17.2 / 8.8-8.6A
Magasság8 1 / 8 "
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
Szigetelési osztályB
kW1.12
Hossz kevesebb tengely10 11 / 16 "
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Motoros alkalmazásSzivattyú
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMerev
Adattábla fordulat / perc1740
NEMA DesignEgyik sem
Névleges hatékonyság79%
Sebességek száma1
Teljes hossz14 15 / 16 "
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor73
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza4 3 / 16 "
típusKD
Feszültség115/208-230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52
Származási országUSA

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 79
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 004003
    • Tekercselés: K634119
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 19 / 9.8-9.5

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.AssemblyKeretPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőtípusFeszültségÁr
LEESON 120996.00 C143C17DK1F sugárszivattyús motor | AJ2RGQ C143C17DK1F 120996.0040LC-73143JM6818001.15CD115 / 208-230€1,860.98
LEESON 131640.00 C182K34DK1B sugárszivattyús motor | AJ2RUF C182K34DK1B 131640.0040180-024182JM8936001.15KD115 / 208-230-
ajánlatkérés
LEESON 140665.00 C215K17DK1B általános rendeltetésű motor | AJ2RZQ C215K17DK1B 140665.0040210-008.02215JM8318001.15KD230-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 120994.00 Zárt csatolású szivattyúmotor, 1 1/2 LE, 1740 ford./perc, 145 Jm váz
€1,207.59 /Mértékegység