LEESON 120996.00 C143C17DK1F sugárszivattyús motor | AJ2RGQ C143C17DK1F

LEESON 120996.00 C143C17DK1F sugárszivattyús motor

Raktáron
Tétel: AJ2RGQ Típus: 120996.00Kereszthivatkozás: C143C17DK1F

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,860.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúmotor
AssemblyLC-73
KódK
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret143JM
Teljes terhelésű erősítők12.8 / 6.4
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor68
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusCD
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 75
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 004003
    • Tekercselés: C634256
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 13.6 / 6.8

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.AssemblyKeretPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőtípusFeszültségÁr
LEESON 120994.00 Zárt csatolású szivattyúmotor, 1 1/2 LE, 1740 ford./perc, 145 Jm váz | AJ2RGN C145K17DK8E / 60WC95 120994.00104 fok. FLC-73145JM7318001.2KD115/208-230V AC€1,207.59
LEESON 131640.00 C182K34DK1B sugárszivattyús motor | AJ2RUF C182K34DK1B 131640.0040180-024182JM8936001.15KD115 / 208-230-
ajánlatkérés
LEESON 140665.00 C215K17DK1B általános rendeltetésű motor | AJ2RZQ C215K17DK1B 140665.0040210-008.02215JM8318001.15KD230-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 120996.00 C143C17DK1F sugárszivattyús motor
€1,860.98 /Mértékegység