LEESON 131630.00 M184K17DK13A egyfázisú motor | AJ2RTZ M184K17DK13A

LEESON 131630.00 M184K17DK13A Egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2RTZ Típus: 131630.00Kereszthivatkozás: M184K17DK13A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,947.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
Assembly180-014
KódH
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők23-21
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW3.7
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeLED964
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor94
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusKD
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • S. F erősítők: 27-24
    • Hatás 100%: 83
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 080033
    • Tekercselés: K8450
    • CSOPORT: 2
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.FeszültségHPkWMotor hővédelmeÁr
LEESON 116709.00 P6K34DK18A Mosómotor | AJ2QUQ P6K34DK18A 116709.001.056HC20.85 / 8 "23053.7BEJ34DB€1,443.06
LEESON 131853.00 C184K17DK18A határozott rendeltetésű motor | AJ2RUR C184K17DK18A 131853.001.15184TC14.6-13.81 1 / 8 "208-23032.24BRJ40DB€1,579.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131630.00 M184K17DK13A Egyfázisú motor
€1,947.19 /Mértékegység