LEESON 131853.00 C184K17DK18A határozott rendeltetésű motor | AJ2RUR C184K17DK18A

LEESON 131853.00 C184K17DK18A határozott rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2RUR Típus: 131853.00Kereszthivatkozás: C184K17DK18A

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,280.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódH
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők14.6-13.8
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeBRJ40DB
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor86.5
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusKD
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • S. F erősítők: 16.8-15.6
    • Hatás 100%: 81.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081285
    • Tekercselés: K8477
    • CSOPORT: 2
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.FeszültségHPkWMotor hővédelmeÁr
LEESON 116709.00 P6K34DK18A Mosómotor | AJ2QUQ P6K34DK18A 116709.001.056HC20.85 / 8 "23053.7BEJ34DB€1,179.30
LEESON 131630.00 M184K17DK13A egyfázisú motor | AJ2RTZ M184K17DK13A 131630.001.15184TC23-211 1 / 8 "208-23053.7LED964€2,261.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131853.00 C184K17DK18A határozott rendeltetésű motor
€1,280.19 /Mértékegység