LEESON 116709.00 P6K34DK18A Mosómotor | AJ2QUQ P6K34DK18A

LEESON 116709.00 P6K34DK18A Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2QUQ Típus: 116709.00Kereszthivatkozás: P6K34DK18A

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,179.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódE
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56HC
Teljes terhelésű erősítők20.8
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW3.7
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeBEJ34DB
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor95
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusKD
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 82.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 004001
    • Tekercselés: K632130
    • CSOPORT: 2
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.FeszültségHPkWMotor hővédelmeÁr
LEESON 131630.00 M184K17DK13A egyfázisú motor | AJ2RTZ M184K17DK13A 131630.001.15184TC23-211 1 / 8 "208-23053.7LED964€2,261.25
LEESON 131853.00 C184K17DK18A határozott rendeltetésű motor | AJ2RUR C184K17DK18A 131853.001.15184TC14.6-13.81 1 / 8 "208-23032.24BRJ40DB€1,280.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116709.00 P6K34DK18A Mosómotor
€1,179.30 /Mértékegység