MALIN CO. Oxidált Inconel Aerospace Lockwires


A Malin Co. oxidált Inconel zárdrótjai vagy biztonsági huzalai biztosítják, hogy a rögzítők megfelelően meg legyenek húzva, és biztonsági mechanizmusként működnek, hogy megakadályozzák a kritikus alkatrészek vagy rögzítőelemek kiesését. Ideálisak a repülőgépipar számára.

Szűrő
Anyag: Oxidált Inconel , Csomag Típus: sörét , Alak: Round
StílusModellÁtmérőHossz
A
MS9226-01
0.016 "872 ft.
ajánlatkérés
A
MS9226-02
0.020 "558 ft.
ajánlatkérés
A
MS9226-03
0.025 "341 ft.
ajánlatkérés
A
MS9226-04
0.032 "218 ft.
ajánlatkérés
A
MS9226-05
0.040 "134 ft.
ajánlatkérés
A
MS9226-06
0.051 "134 ft.
ajánlatkérés
A
MS9226-07
0.063 "88 ft.
ajánlatkérés
A
MS9226-08
0.091 "-
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Két vagy több alkatrész egymáshoz rögzítéséhez használja a pozitív reteszelő funkciót.
  • Ezeket a biztonsági huzalokat egyszálú vagy dupla csavarásos módszerrel rögzítik a kötőelemekre.
  • A kettős csavarás módszere magában foglalja a vezetékek 180 fokos íven történő csavarását.
  • Az egyszálú módszer zárt geometriai minták és egymáshoz közel elhelyezkedő részek kialakítását foglalja magában egy elektromos rendszerben.
  • A vezetékeket csavarás közben szorosra kell húzni (túlfeszítés nélkül).
  • Sebzés után a végeiket préselni és hajlítani kell.
  • Ezek a biztonsági huzalok megakadályozzák a rögzítők kilazulását azáltal, hogy további meghúzással ellensúlyozzák őket.
  • Zárdrótokat nem szabad felszerelni, mert a vibráció miatt dörzsölést és kifáradást okoznak.

Jellemzők

  • A Malin Co. oxidált zárdrótjai újrahasznosítható tartályokban kerülnek forgalomba, amelyeket nagy sűrűségű polietilénből öntöttek az ütés- és korrózióállóság érdekében.
  • A zárhuzalok oxidált Inconelből készülnek, amelyet nagy kockázatú alkalmazásokban használnak a kloridos feszültségkorróziós repedés ellen.
  • A le nem bomló, narancssárga színű tartályok mentesen tartják a vezetékeket zsírlerakódásoktól vagy egyéb korrozív anyagoktól.
  • Széles méretválasztékban kaphatók, tartályokban / tekercsekben / orsókban, amelyek több száz láb huzal tárolására alkalmasak.

Szabványok és jóváhagyások

  • AMS 5687
  • NASM

Gyakran ismételt kérdések

Mi az Inconel?

Az Inconel Alloy 600 egy nikkel-króm ötvözet, amely kiváló karburizációs és oxidációs ellenállással rendelkezik. A magas nikkeltartalom ellenáll a kloridos feszültségkorróziós repedéseknek. Akár 700 Fahrenheit fokos kriogén hőmérsékletnek is ellenáll.

Mi a különbség az Inconel és a rozsdamentes acél között?

Az Inconel jobb szilárdságot és korrózióállóságot biztosít magas hőmérsékleten, mint a rozsdamentes acélötvözetek. Alacsonyabb hőmérsékleten azonban az olyan rozsdamentes acélok, mint a 17-4PH, nagyobb szilárdságot biztosítanak, mint az Inconel.

Milyen színkódokat használnak a Malin Co. különféle zárhuzalaihoz?

  • A Malin színkódolt dobozai megkönnyítik a zárdrót típusok azonosítását.
  • Sárga dobozok - Inconel zárdrótok
  • Kék dobozok - Rozsdamentes acél zárhuzalok
  • Narancssárga dobozok – Oxidált Inconel zárhuzalok
  • Piros kannák - Monel vezetékek

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?