LEESON 131544.00 C184C17DC5A egyfázisú motor | AJ2RTH C184C17DC5A

LEESON 131544.00 C184C17DC5A Egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2RTH Típus: 131544.00Kereszthivatkozás: C184C17DC5A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,392.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
Assembly180-014
KódJ
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők33.8 / 16.9
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor76
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusCD
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 75.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 004003
    • Tekercselés: C8428
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 37.8 / 18.9

Termékváltozatok

TermékekModellKenésAssemblyDesignCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőtípusÁr
LEESON 131539.00 C184K17DC6A egyfázisú motor | AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD€1,941.71
LEESON 131777.00 C184K34DC2A egyfázisú motor | AJ2RUH C184K34DC2A 131777.00Polyrex EM180-016LB9236001.15KD€1,826.85
LEESON E100025.00 C4K17DC14A Egyfázisú motor | AJ2UQK C4K17DC14A E100025.00VERIFY-NF91.618001.25KD€845.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131544.00 C184C17DC5A Egyfázisú motor
€1,392.54 /Mértékegység