Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK EF8551A001MS mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelyk 120/110V | AC2CZK 2HTP1

ASCO VALVES EF8551A001MS mágnesszelep 3/2-5/2 1/4 hüvelyk 120/110V

Raktáron
Tétel: AC2CZK Típus: EF8551A001MSKereszthivatkozás: 2HTP1

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€541.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilóta mágnesszelep
test anyagaFekete eloxált alumínium
Térfogat-együttható0.86
TekercsházRobbanásbiztos és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolat18 "vezet
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség30 PSI
FelszerelésNamur
NEMA értékelés3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9
Szájnyílás Dia.1 / 4 "
Teljes magasság1 5 / 16 "
Teljes hossz7 9 / 16 "
Teljes szélesség1.75 "
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaNBR + PUR
Szelep tervezés3-utas / 2-helyzetű 5-utas / 2-pozíciós
Feszültség110 / 120 VAC
Watts6.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercsházElektromos kapcsolatMax. Folyadék hőmérsékleteNEMA értékelésFeszültségWattsÁr
ASCO SZELEPEK WT8551A001MS mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelyk 120/110V | AC2CZH 2HTN8 WT8551A001MSÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz és vízzáró18 "vezet140 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC6.3€492.16
ASCO SZELEPEK SC8551A001MS mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelykes 120VAC | AC2CZJ 2HTN9 SC8551A001MSkeret megnyitásaLÁRMA140 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x120 VAC2.5€347.74
ASCO SZELEPEK EF8551A001MS mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelyk 24VDC | AC2CZL 2HTP2 EF8551A001MSRobbanásbiztos és vízzáró18 "vezet77 fok F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.9€557.14
ASCO SZELEPEK SC8551A001MS mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelykes 24VDC | AC2CZM 2HTP3 SC8551A001MSkeret megnyitásaLÁRMA140 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x24 VDC3€371.40
ASCO SZELEPEK WT8551A001MS mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelykes 24VDC | AC2CZN 2HTP4 WT8551A001MSÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz és vízzáró18 "vezet77 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x24 VDC6.9€488.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES EF8551A001MS mágnesszelep 3/2-5/2 1/4 hüvelyk 120/110V
€541.34 /Mértékegység