Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION PD0410112 Görgős kerék 600 Lb 4 D x 1-1 / 2 In. | AG6WPU 49H624

ALBION PD0410112 Görgőkerék 600 Lb 4 D x 1-1/2 In.

Raktáron
Tétel: AG6WPU Modell: PD0410112Kereszthivatkozás: 49H624

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€80.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1.187 "
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert60 D part
Tengelyhez illik3 / 4 "
Agy hossza1.625 "
Hub szélessége1-5 / 8 "
Terhelési érték600 font
Nem jelölésIgen
EllenállóVíz, olajok, vegyszerek és a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyNem számít
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeZöld
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302200000

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományKerék szélességeTengelyhez illikAgy hosszaTerhelési értékEllenállóÁr
ALBION PD0420112 Görgős kerék 700 Lb. 4 D x 2 hüvelyk | AC9ETJ 3G270 PD04201124"1/2 ", 3/4"300-999 font2"1 / 2 "2.187 "700 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav€50.37
ALBION PD0520112 Görgős kerék 1050 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AC9ETK 3G271 PD05201125"1/2 ", 3/4"1000-2999 font2"1 / 2 "2.187 "1050 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav€63.22
ALBION PD0620112 Görgős kerék 1230 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AC9ETL 3G272 PD06201126"1/2 ", 3/4"1000-2999 font2"1 / 2 "2.187 "1230 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav€75.76
ALBION PD0820112 Görgős kerék 1500 Lb. 8 D x 2 hüvelyk | AC9ETM 3G273 PD08201128"1/2 ", 3/4"1000-2999 font2"1 / 2 "2.187 "1500 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav€88.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION PD0410112 Görgőkerék 600 Lb 4 D x 1-1/2 In.
€80.54 /Mértékegység