LEESON 131777.00 C184K34DC2A egyfázisú motor | AJ2RUH C184K34DC2A

LEESON 131777.00 C184K34DC2A Egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2RUH Típus: 131777.00Kereszthivatkozás: C184K34DC2A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,826.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
Assembly180-016
KódG
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők23-22.2
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW3.7
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor92
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusKD
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • S. F erősítők: 26.6-25.2
    • Hatás 100%: 80
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 080032
    • Tekercselés: K8222
    • CSOPORT: 2
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellKenésAssemblyDesignCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőtípusÁr
LEESON 131539.00 C184K17DC6A egyfázisú motor | AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD€1,941.71
LEESON 131544.00 C184C17DC5A egyfázisú motor | AJ2RTH C184C17DC5A 131544.00Polyrex EM180-014LB7618001.15CD€1,392.54
LEESON E100025.00 C4K17DC14A Egyfázisú motor | AJ2UQK C4K17DC14A E100025.00VERIFY-NF91.618001.25KD€845.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131777.00 C184K34DC2A Egyfázisú motor
€1,826.85 /Mértékegység