LEESON E100025.00 C4K17DC14A Egyfázisú motor | AJ2UQK C4K17DC14A

LEESON E100025.00 C4K17DC14A Egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2UQK Típus: E100025.00Kereszthivatkozás: C4K17DC14A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,039.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódK
DesignN
AdóFolyamatos
HázDP
KeretS56C
Teljes terhelésű erősítők4.6 / 2.3
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor91.6
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.25
típusKD
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 100025.00
    • Hatás 100%: 76.2
    • Hatás 75%: 73.7
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 10000417-001-001
    • Tekercselés: BE484110
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD (POR)
    • S. F erősítő: 5.6 / 2.8

Termékváltozatok

TermékekModellKenésAssemblyDesignCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőtípusÁr
LEESON 131539.00 C184K17DC6A egyfázisú motor | AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD€1,571.44
LEESON 131544.00 C184C17DC5A egyfázisú motor | AJ2RTH C184C17DC5A 131544.00Polyrex EM180-014LB7618001.15CD€1,127.07
LEESON 131777.00 C184K34DC2A egyfázisú motor | AJ2RUH C184K34DC2A 131777.00Polyrex EM180-016LB9236001.15KD€1,478.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON E100025.00 C4K17DC14A Egyfázisú motor
€1,039.17 /Mértékegység