DAYMARK Gőzálló kesztyű


A DayMark 922 sorozatú gőzálló kesztyűk megvédik a felhasználót a hőtől, amikor forró tárgyakat kezel, vagy gőzzel rendelkező környezetben dolgozik. Ezek az FDA 21 CFR által jóváhagyott kesztyűk ideálisak élelmiszerüzletekben, kereskedelmi konyhákban és ipari környezetben való használatra, ahol magas hőmérsékletű alkalmazásokról van szó....Olvass tovább

Szűrő
Bevonat: nitril , Bevonatolás: Texturált , Szín: Kék , Vágás: Gunn , Hossz: 20 " , Bélés anyaga: Nitril SteamGuard-tal (TM) , Anyaga: Gumi , Max. Hőmérséklet: 225 fok F , hüvelykujj stílusa: Szárny
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
92204
L€72.24
A
92203
M€72.15
A
92205
XL€76.88

Gőzálló kesztyű

A DayMark 922 sorozatú gőzálló kesztyűk megvédik a felhasználót a hőtől, amikor forró tárgyakat kezel, vagy gőzzel rendelkező környezetben dolgozik. Ezek az FDA 21 CFR által jóváhagyott kesztyűk ideálisak élelmiszerüzletekben, kereskedelmi konyhákban és ipari környezetben való használatra, ahol magas hőmérsékletű alkalmazásokról van szó.

Jellemzők

  • SteamGuard zárótesttel rendelkeznek, amelyek olvadás nélkül ellenállnak a forró olajnak és a 225 F-ig terjedő hőmérsékletnek.
  • Ezek a vízálló, kötött bélésű kesztyűk fokozott védelmet nyújtanak a vegyszerek, gőz, forró víz és folyadékok ellen, amelyek súlyos égési sérüléseket okozhatnak.
  • A kesztyű texturált felülete megbízható fogást tesz lehetővé olajos és nedves alkalmazásokban.
  • Ezek a kesztyűk további védelmet és kényelmet biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?