SCHNEIDER ELECTRIC Figyelmeztető lámpa, LED, 24VAC vagy 24–48VDC


Szűrő
Aktuális rajz: 1300mA AC / 850mA DC , Átmérő: 2.75 " , Felvillanások percenként: 60 , Magasság: 5.5 " , Ház anyaga: Üvegerősítésű poliamid , Lámpa élettartama: 50,000 XNUMX óra. , Lámpa típusa: LED , Objektív kialakítása: Felcsavarható kupola , Lencse anyaga: Polikarbonát , Fénykimenet: 7W , Beépítési: felületi , Üzemi hőmérséklet: -40-158 F fok , Áramforrás: 24 VAC vagy 24–48 VDC , Értékelés: IP65, NEMA 1, 4X, 12 , Feszültség: 24VAC / 24–48VDC
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
XVBL4B6
Kék€429.05
B
XVBL4B3
Zöld€404.50
C
XVBL4B5
narancs€386.49
D
XVBL4B4
Piros€383.82
E
XVBL4B8
Sárga€385.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?