LEESON 121878.00 CZ145T34WK27A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RKJ CZ145T34WK27A

LEESON 121878.00 CZ145T34WK27A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RKJ Típus: 121878.00Kereszthivatkozás: CZ145T34WK27A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,603.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódN
DesignA
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW2.24 / 1.49
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor86
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081344
    • Tekercselés: T632209
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítő: 9.2 / 4.6

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályAssemblyDesignkWHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motor hővédelmeAdattábla fordulat / percÁr
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--€2,145.25
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Általános rendeltetésű motor, 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B56 / 37-40--€2,245.46
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B75 / 56-40--€2,213.60
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B246 / 37-40--€2,702.05
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--€2,437.92
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B75 / 56-409700K46-€3,161.56
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--€3,184.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 121878.00 CZ145T34WK27A Mosómotor 50-60 Hertz
€3,603.00 /Mértékegység