LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A

LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2PRE Típus: 103388.00Kereszthivatkozás: CZ4T17WK1A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,933.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
KeretS56C
Teljes terhelésű erősítők2.5-2.4 / 1.2
HP3/4
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW. 56
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor79 / 83.6
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15 / 1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 78.5
    • OPE csapágy: 6204
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6204
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: T55465
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 2.7-2.6 / 1.3

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályAssemblyDesignkWHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motor hővédelmeAdattábla fordulat / percÁr
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Általános rendeltetésű motor, 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B56 / 37-40--€1,831.36
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B75 / 56-40--€1,807.24
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B246 / 37-40--€2,203.72
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--€2,687.70
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B75 / 56-409700K46-€3,485.48
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--€3,510.71
LEESON 119495.00 CZ6T17WK54A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDF CZ6T17WK54A 119495.00F042542B1.49 / 1.12-409700K46-33-€4,102.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Mosómotor 50-60 Hertz
€1,933.52 /Mértékegység