LEESON 121865.00 Mosómotor, 1 LE, 3 fázis, 1760 ford./perc, 230/460VAC | AJ2RJW C143T17WB4A / 60PV27

LEESON 121865.00 Mosómotor, 1 LE, 3 fázis, 1760 ford./perc, 230/460 VAC

Raktáron
Tétel: AJ2RJW Típus: 121865.00Kereszthivatkozás: C143T17WB4A / 60PV27

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,555.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.7.3 "
KódN
DesignB
Drain dugókNem
AdóFolyamatos
Működési ciklusFolyamatos
HázTEFC
befejezBefejezetlen
Keret143T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.2 / 1.6A
HP1
Hz60 Hz
Szigetelési osztályF
kW75 / 56
Hossz kevesebb tengely10 51 / 64 "
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Motoros alkalmazásMossa le
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
FelszerelésMerev
Adattábla fordulat / perc1760
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság85.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz13 11 / 64 "
CsomagolásEGYEDI
Fázis3
Power Factor68.5
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2 1 / 4 "
típusTF
Feszültség230 / 460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.4825
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52
Származási országUSA

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 85.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081341
    • Tekercselés: T634342
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítő: 3.8 / 1.9

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.AssemblyDesignCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
LEESON 112427.00 C6T17WB6G Mosómotor | AJ2QHE 48ZF80 / C6T17WB6G 112427.0040-BB6318001.155 / 8 "€1,165.56
LEESON 112428.00 C6T17WB7G Mosómotor | AJ2QHF 48ZF81 / C6T17WB7G 112428.0040-BB6518001.155 / 8 "€1,218.00
LEESON 119475.00 C6T17WB18A Mosómotor | AJ2RCQ 52ZW10 / C6T17WB18A 119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "€1,801.31
LEESON 121866.00 C145T17WB22A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RJX 48ZF84 / C145T17WB22A 121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-€2,010.58
LEESON 121869.00 C145T17WB23A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RKA 48ZF83 / C145T17WB23A 121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-€1,492.98
LEESON 132196.00 C182T17WB10A Mosómotor | AJ2RVN C182T17WB10A 132196.0040180-001BB80.518001.15-€3,228.59
LEESON 132197.00 C184T17WB8A Mosómotor | AJ2RVP 48ZF87 / C184T17WB8A 132197.0040180-001BB8318001.15-€3,115.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 121865.00 Mosómotor, 1 LE, 3 fázis, 1760 ford./perc, 230/460 VAC
€1,555.75 /Mértékegység