LEESON 132197.00 C184T17WB8A Mosómotor | AJ2RVP 48ZF87 / C184T17WB8A

LEESON 132197.00 C184T17WB8A Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2RVP Típus: 132197.00Kereszthivatkozás: 48ZF87 / C184T17WB8A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,115.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Assembly180-001
KódJ
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret184T
Teljes terhelésű erősítők12.6 / 6.3
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW3.7
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor83
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)31.45
Hajó hossza (cm)51.13
Hajószélesség (cm)37.16

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 89.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 081341
    • Tekercselés: T84170
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítő: 14.4 / 7.2

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.AssemblyDesignCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
LEESON 112427.00 C6T17WB6G Mosómotor | AJ2QHE 48ZF80 / C6T17WB6G 112427.0040-BB6318001.155 / 8 "€1,165.56
LEESON 112428.00 C6T17WB7G Mosómotor | AJ2QHF 48ZF81 / C6T17WB7G 112428.0040-BB6518001.155 / 8 "€1,218.00
LEESON 119475.00 C6T17WB18A Mosómotor | AJ2RCQ 52ZW10 / C6T17WB18A 119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "€1,801.31
LEESON 121865.00 Mosómotor, 1 LE, 3 fázis, 1760 ford./perc, 230/460VAC | AJ2RJW C143T17WB4A / 60PV27 121865.00104 fok. F-BEGYEDI68.51800 / 15001.27 / 8 "€1,555.75
LEESON 121866.00 C145T17WB22A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RJX 48ZF84 / C145T17WB22A 121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-€2,010.58
LEESON 121869.00 C145T17WB23A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RKA 48ZF83 / C145T17WB23A 121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-€1,492.98
LEESON 132196.00 C182T17WB10A Mosómotor | AJ2RVN C182T17WB10A 132196.0040180-001BB80.518001.15-€3,228.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 132197.00 C184T17WB8A Mosómotor
€3,115.42 /Mértékegység