Csapágyak: Labda , Test átm.: 7.3 " , Kötelesség: Folyamatos , Üzemi ciklus: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Befejez: Befejezetlen , Keret anyaga: Hengerelt acél , Szigetelési osztály: F , Hossz kevesebb tengely: 10 51 / 64 " , Kenés: Polyrex EM , Motor alkalmazás: Mossa le , Motor tervezés: 3 fázis , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Kézikönyv , Beépítési: Merev , Adattábla RPM: 1760 , NEMA Design: B , Névleges hatásfok: 85.5% , Sebességszám: 1 , Teljes hossz: 13 11 / 64 " , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT , Tengely hossza: 2 1 / 4 " , Típus: TF , Garancia: 1 év