EEMAX Használati pontú vízmelegítő


Szűrő
AC erősítők: 12 , Megfelelőség: UL, UL-C , Teljes magasság: 14.5 " , Temp. Hatótávolság: 50 fok és 140 fok F között , Feszültség: 120 , Watt: 1440
StílusModellTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EMT2.5
10.37511.75€457.09
B
EMT6
15.515.75€662.22

Használati pontú vízmelegítő

Az Eemax által gyártott vízmelegítőket kifejezetten a hosszú csővezetékek kiküszöbölésére tervezték, és ideálisak távoli mosogatókban, benzinkutakban és moduláris épületekben történő használatra. Ezek a kompakt vízmelegítők hőmérséklet- és nyomásszeleppel, valamint állapotjelző lámpával rendelkeznek. Ezeknek a fűtőelemeknek az egyhegesztésű, üveggel bélelt tartálya meleg- és hidegvizes betáplálással is kompatibilis, és akár 140 Fahrenheit-fok hőmérsékletet is képes ellenállni. Ezek az Eemax használatra szánt vízmelegítők egyfázisú, 120 voltos egységgel rendelkeznek, amely dugaszolható és összefűzhető vezetékekkel rendelkezik. Raptor Supplies ezeket az Eemax vízmelegítőket 2.5 és 6 gallonos változatban kínálja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?