KERN AND SOHN FH sorozatú digitális erőmérők


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 230 x 66 x 36 mm , Ház magassága: 36 mm , Ház hossza: 66 mm , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter
StílusModellMax. KényszerítésolvashatóságSzabványos logóÁr (ÁFA nélkül)
A
FH 2
2 N0.001 NISO.png€858.63
B
FH 5
5 N0.001 NISO.png€858.63
C
FH 10K
10 kN5 NISO.png€2,182.95
D
FH 10
10 N0.005 N-€858.63
E
FH 20
20 N0.01 N-€858.63
F
FH 50
50 N0.01 N-€858.63
G
FH 100K
100 kN50 NISO.png€2,866.94
H
FH 100
100 N0.05 N-€858.63
I
FH 200
200 N0.1 N-€858.63
J
FH 500
500 N0.1 N-€858.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?