DUFF-NORTON HMPB sorozat, lineáris működtető


Szűrő
Kondenzátor tartalmazza: Igen , Kondenzátor szükséges: Igen , Hajtásrendszer: Fogaskerék , Üzemi ciklus: 28% , Ház típusa: Teljesen zárt, nem szellőző , Teljes terhelésű erősítők: 2.2 , Fogaskerekek: Acél , Ház anyaga: Alumínium , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 50 fok C / 120 fok F , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Rögzítési típus: Dupla Clevis , Működési frekvencia: 60 Hz , Csavar típusa: Acél , Sebesség: 35 perc / perc , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115 VAC
StílusModellBehúzott hosszUtazásÁr (ÁFA nélkül)
A
GMPB6905-6
14.25 "6"€1,162.57
B
GMPB6905-18
26.25 "18 "€1,239.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?