LEESON 119435.00 A6T34XC53A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RBV A6T34XC53A

LEESON 119435.00 A6T34XC53A általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RBV Típus: 119435.00Kereszthivatkozás: A6T34XC53A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,034.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
KódM
DesignA
AdóFolyamatos
HázEPFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők8.2-7.6 / 3.8
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP3 / 2
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW2.24 / 1.49
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCWJ50KX
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor84 / 80
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.0
típusTX
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.65
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.64

Termék részletek:

    • Leeson - 114419.00 / A6T34XC28C
    • Hatás 100%: 87.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Adattábla: A-71625G
    • Tekercselés: ZT2175
    • CSOPORT: 1
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellkWDesignHázKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 111933.00 A6T34EC22H robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H 111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000€1,330.27
LEESON 111936.00 A6T34XC21H robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 3000€1,371.67
LEESON 111944.00 A6T34EC23H Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 3000€1,279.22
LEESON 116187.00 A6T34EC28C Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000-
ajánlatkérés
LEESON 117852.00 C6T17EC31A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00. 37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 1500€1,433.05
LEESON 117853.00 C6T17XC30A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QYX C6T17XC30A 117853.0056 / 37BEPFCPolyrex EMA-A56227-63B66.3 / 601800 / 1500€1,456.69
LEESON 117860.00 C6T17EC30A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A 117860.00. 246BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B71 / 731800 / 1500€1,350.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119435.00 A6T34XC53A általános célú motor 50-60 Hertz
€2,034.97 /Mértékegység