HONEYWELL Szimulált görgőkaros működtető prémium miniatűr pattintókapcsoló


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Mélység: 0.4 " , Magasság: 0.63 " , Ház anyaga: PCT poliészter hőre lágyuló műanyag , Szerelési méret: 0.41 x 0.87 "központok , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F , Terminál típusa: Quick Connect , működtető típusa: Szimulált görgőkar
StílusModellFeszültségértékelésMűködtető hosszaJelenlegi minősítésDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőUtazás felettEngedje el az erőtÁr (ÁFA nélkül)
A
V7-1S17D8-263
125 VAC1.29 "0.1A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.075 "0.31 oz.€12.31
B
V7-5F17D8-289
250 VAC1.15 "3A0.029 "0.125 "0.3 oz.0.069 "-€14.26
C
V7-3E19E9-263
250 VAC0.97 "10A0.03 "0.101 "Max. 33 gf0.075 "Max. 2 gf€11.78
D
V7-6C17D8-263
277 VAC1.29 "15A0.065 "0.09 "8 oz.0.08 "2.00 oz.€9.18
E
V7-1B17D8-263
277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.€9.64
F
V7-1C17D8-263
277 VAC1.29 "15A0.024 "0.11 "3.2 oz.0.061 "0.31 oz.€8.45
G
V7-7B19D8-263
277 VAC1.29 "11A0.032 "0.114 "5 oz.0.064 "0.494 oz.€11.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?