LEESON 116772.00 A6T11OZ3A Általános rendeltetésű motor | AJ2QWB A6T11OZ3A

LEESON 116772.00 A6T11OZ3A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2QWB Típus: 116772.00Kereszthivatkozás: A6T11OZ3A

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€270.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Assembly042500
KódL
DesignB
AdóAIROVER
HázDP
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők3-2.8 / 1.4
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeMWJ68KR
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor52
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásFORDULAT
RPM1200
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTD
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 70
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 004001
    • Tekercselés: T63688
    • CSOPORT: 4
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 3.2-3 / 1.5

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWMotor hővédelmeFelszerelésPower FactorÁr
LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Általános rendeltetésű motor | AJ2QEP A6T11DZ1D 111147.0056Y3.9-3.8 / 1.91. 75MWJ64KRKEREK HASSZAKÁR61€334.76
LEESON 111148.00 A6T11DZ2E általános célú motor | AJ2QEQ A6T11DZ2E 111148.0056Y5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRKEREK HASSZAKÁR68€1,191.25
LEESON 115779.00 A6T11DB21A általános célú motor | AJ2QQM A6T11DB21A 115779.00J56HY5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRMerev68-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116772.00 A6T11OZ3A Általános rendeltetésű motor
€270.13 /Mértékegység