LEESON Kondenzátorventilátor motorok, háromfázisú, cseppálló haspánt és merev rögzítés


A Leeson kondenzátorventilátor motorokat HVAC berendezésekben, árusító automatákban, étel- és italhűtőkben és egyéb berendezésekben használják.

Szűrő
Szerelés: 042500 , Tervezés: B , Kötelesség: AIROVER , Burkolat: DP , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Kenés: Polyrex EM , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Csomagolás: B , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT , RPM: 1200 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Típus: TD , Feszültség: 208-230 / 460
StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWMotor hővédelmeFelszerelésPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
111148.00
56Y5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRKEREK HASSZAKÁR68€1,191.24
B
111147.00
56Y3.9-3.8 / 1.91. 75MWJ64KRKEREK HASSZAKÁR61€334.76
C
116772.00
56Z3-2.8 / 1.41/20.37MWJ68KRMerev52€270.13
D
115779.00
J56HY5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRMerev68-
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Automatikus túlterhelés elleni védelemmel rendelkeznek, hogy elvezessék a motor folyamatos működése során keletkező hőt, és megakadályozzák a belső alkatrészek károsodását.
  • Kettős tömítésű golyóscsapágyakkal vannak beépítve, amelyek Exxon POLYREX EM zsírral vannak kenve, hogy lehetővé tegyék a mozgó alkatrészek zavartalan működését.
  • Ezek a kondenzátor ventilátormotorok haspántos / merev alapra szerelhető kivitelben kaphatók a motor biztonságos rögzítéséhez a berendezéshez.
  • Cseppálló burkolattal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a levegő átáramlását a motor tekercselésein, és hűvösen tartja a motort.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mi az epoxi festék célja?

Az epoxi festék szívósságot és kiváló tartósságot biztosít a motor vázának, ellenáll a karcolásoknak, rozsdának és korróziónak.

Mi az a zárt tengelyvégpajzs?

A zárt tengelyvédők a motor tekercseinek vagy tartócsapágyainak lefedésére szolgálnak. A fedélen kevés nyílás található a motor alkatrészeinek hűtésére, miközben megakadályozza a nedvesség vagy a por bejutását.

Mi az 56Y keret?

Az 56Y váz rozsdamentes acél tengellyel rendelkezik a rendkívül tartós motorház érdekében. A keret hővédett és B osztályú szigeteléssel rendelkezik, hogy ellenálljon a 130 C-os maximális hőmérsékleti tartománynak, és megakadályozza a túlmelegedést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?