LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Általános rendeltetésű motor | AJ2QEP A6T11DZ1D

LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2QEP Típus: 111147.00Keresztszám: A6T11DZ1D

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€334.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Assembly042500
KódJ
DesignB
AdóAIROVER
HázDP
Keret56Y
Teljes terhelésű erősítők3.9-3.8 / 1.9
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeMWJ64KR
FelszerelésKEREK HASSZAKÁR
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor61
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásFORDULAT
RPM1200
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTD
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 77
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 004001
    • Tekercselés: T63670
    • CSOPORT: 4
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 4.1-4 / 2

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWMotor hővédelmeFelszerelésPower FactorÁr
LEESON 111148.00 A6T11DZ2E általános célú motor | AJ2QEQ A6T11DZ2E 111148.0056Y5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRKEREK HASSZAKÁR68€1,191.25
LEESON 115779.00 A6T11DB21A általános célú motor | AJ2QQM A6T11DB21A 115779.00J56HY5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRMerev68-
ajánlatkérés
LEESON 116772.00 A6T11OZ3A Általános rendeltetésű motor | AJ2QWB A6T11OZ3A 116772.0056Z3-2.8 / 1.41/20.37MWJ68KRMerev52€270.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Általános rendeltetésű motor
€334.76 /Mértékegység