LEESON 113290.00 M6C17FC59L Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QJP 48ZJ50 / M6C17FC59L

LEESON 113290.00 M6C17FC59L Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor

Raktáron
Tétel: AJ2QJP Típus: 113290.00Kereszthivatkozás: 48ZJ50 / M6C17FC59L

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,207.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
KódM
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők6.4 / 3.2
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.25
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme3769 CED
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor55
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség208-230 / 115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 62
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: C634260
    • CSOPORT: 3
    • Festék: PIROS - LEESON FARM DUTY
    • S. F erősítő: 6.6 / 3.3

Termékváltozatok

TermékekModellKenésAssemblyDesignMotor hővédelmePower FactorTengely Dia.típusFeszültségÁr
LEESON 110492.00 M6C17FC12J Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QDH 48ZJ51 / M6C17FC12J 110492.00Polyrex EM042504N4705 CED585 / 8 "CF115 / 208-230€1,113.01
LEESON 110493.00 M6C17FC13J Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QDJ 48ZJ52 / M6C17FC13J 110493.00Polyrex EM042504N2715 CED645 / 8 "CF115 / 208-230€1,232.55
LEESON 110494.00 M6C17FC14K Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QDK 48ZJ53 / M6C17FC14K 110494.00Polyrex EM042504N2797 CED635 / 8 "CF115 / 208-230€1,180.95
LEESON 131602.00 P184K17FC7C Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2RTP P184K17FC7C 131602.00Polyrex EM180-034LLED964931 1 / 8 "KF230€2,202.51
LEESON 131603.00 P184C17FC5C Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2RTQ P184C17FC5C 131603.00Polyrex EM180-034LBRD2972681 1 / 8 "CF230€1,776.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113290.00 M6C17FC59L Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor
€1,207.45 /Mértékegység