LEESON 131602.00 P184K17FC7C Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2RTP P184K17FC7C

LEESON 131602.00 P184K17FC7C általános célú mezőgazdasági motor

Raktáron
Tétel: AJ2RTP Típus: 131602.00Kereszthivatkozás: P184K17FC7C

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,202.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
Assembly180-034
KódH
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők20.5
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW3.7
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeLED964
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor93
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusKF
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)31.45
Hajó hossza (cm)51.13
Hajószélesség (cm)37.16

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 23.6
    • Hatás 100%: 82.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081285
    • Tekercselés: K8483
    • CSOPORT: 2
    • Festék: PIROS (ZOMÁNC)

Termékváltozatok

TermékekModellKenésAssemblyDesignMotor hővédelmePower FactorTengely Dia.típusFeszültségÁr
LEESON 110492.00 M6C17FC12J Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QDH 48ZJ51 / M6C17FC12J 110492.00Polyrex EM042504N4705 CED585 / 8 "CF115 / 208-230€1,113.01
LEESON 110493.00 M6C17FC13J Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QDJ 48ZJ52 / M6C17FC13J 110493.00Polyrex EM042504N2715 CED645 / 8 "CF115 / 208-230€1,232.55
LEESON 110494.00 M6C17FC14K Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QDK 48ZJ53 / M6C17FC14K 110494.00Polyrex EM042504N2797 CED635 / 8 "CF115 / 208-230€1,180.95
LEESON 113290.00 M6C17FC59L Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QJP 48ZJ50 / M6C17FC59L 113290.00VERIFY-N3769 CED555 / 8 "CF208-230 / 115€1,207.45
LEESON 131603.00 P184C17FC5C Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2RTQ P184C17FC5C 131603.00Polyrex EM180-034LBRD2972681 1 / 8 "CF230€1,776.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131602.00 P184K17FC7C általános célú mezőgazdasági motor
€2,202.51 /Mértékegység