KERN AND SOHN CFS sorozatú nagy felbontású számláló mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház hossza: 350 mm , Ház anyaga: Műanyag , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület átmérője: 80 mm
StílusModellEgységekHáz méreteHáz magasságaA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességBemeneti feszültségLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
CFS 300-3
g315 x 350 x 180 mm180 mm--110–230 V AC+/- 0.004 g-€742.20
B
CFS 3K-5
Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110–230 V AC+/- 0.1 g295 x 225 mm€574.84
C
CFS 6K0.1
Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220–240 V AC+/-0.0002 kg295 x 225 mm€494.80
D
CFS 15K0.2
Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110–230 V AC+/-0.0004 kg295 x 225 mm€494.80
E
CFS 30K0.5
Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220–240 V AC+/-0.001 kg295 x 225 mm€494.80
F
CFS 50K-3
Kg, lb375 x 350 x 130 mm130 mm240 mm370 mm220–240 V AC+/-0.002 kg370 x 240 mm€574.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?