LEESON 100604.00 A4P11NH1H egyfázisú motor | AJ2PJB A4P11NH1H

LEESON 100604.00 A4P11NH1H egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2PJB Típus: 100604.00Kereszthivatkozás: A4P11NH1H

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€444.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
AssemblyLO100604
KódD
DesignN
AdóAIROVER
HázTENV
KeretS56Z
Teljes terhelésű erősítők3.6 / 1.9-1.8
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 246
KenésVILÁGÍTÓGÉP 325
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme7AM035A5
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor92
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1140
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusPN
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 70
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92005-6
    • Tekercselés: PE4862007
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - FÉNY

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAssemblyAdóFelszerelésCsomagolásPower FactorVédelemRPMÁr
LEESON 100699.00 A4P17NB7J egyfázisú motor | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007AM035A5LO100699FolyamatosMerevB87AUTOMATIKUS1625€411.56
LEESON 100700.00 A4P17NB8K egyfázisú motor | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007AM035A5LO100700FolyamatosMerevB94AUTOMATIKUS1625-
ajánlatkérés
LEESON 100701.00 A4P17NB9K egyfázisú motor | AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701AIROVERMerevB87AUTOMATIKUS1625€493.50
LEESON A099847.00 A6P11NB5A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-AIROVERSZIGORÍTOTT TANULMÁNYOKF98.3CSAK AUT LCK RTR1075€790.21
LEESON A099946.00 A4P11NB54A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00A-A56227-52-AIROVERMerevF90.7CSAK AUT LCK RTR1075€518.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 100604.00 A4P11NH1H egyfázisú motor
€444.64 /Mértékegység