LEESON 100700.00 A4P17NB8K egyfázisú motor | AJ2PJD A4P17NB8K

LEESON 100700.00 A4P17NB8K egyfázisú motor

Tétel: AJ2PJD Típus: 100700.00Kereszthivatkozás: A4P17NB8K

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
AssemblyLO100700
KódD
DesignN
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők3.2 / 1.6
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 246
KenésPG-44A
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme7AM035A5
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor94
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1625
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
típusPN
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Felváltja a Leeson - M099800.00 / A4P17NB56-A
    • Hatás 100%: 72
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92005-6
    • Tekercselés: PE484446
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - FÉNY

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAssemblyAdóFelszerelésCsomagolásPower FactorVédelemRPMÁr
LEESON 100604.00 A4P11NH1H egyfázisú motor | AJ2PJB A4P11NH1H 100604.007AM035A5LO100604AIROVERMerevB92AUTOMATIKUS1140€444.64
LEESON 100699.00 A4P17NB7J egyfázisú motor | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007AM035A5LO100699FolyamatosMerevB87AUTOMATIKUS1625€411.56
LEESON 100701.00 A4P17NB9K egyfázisú motor | AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701AIROVERMerevB87AUTOMATIKUS1625€493.50
LEESON A099847.00 A6P11NB5A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-AIROVERSZIGORÍTOTT TANULMÁNYOKF98.3CSAK AUT LCK RTR1075€790.21
LEESON A099946.00 A4P11NB54A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00A-A56227-52-AIROVERMerevF90.7CSAK AUT LCK RTR1075€518.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 100700.00 A4P17NB8K egyfázisú motor