LEESON A099847.00 A6P11NB5A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPT A6P11NB5A

LEESON A099847.00 A6P11NB5A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2UPT Típus: A099847.00Kereszthivatkozás: A6P11NB5A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€790.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódB
DesignN
AdóAIROVER
HázTENV
Keret56H
Teljes terhelésű erősítők7.3 / 3.65
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.56
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeMEG61RX
FelszerelésSZIGORÍTOTT TANULMÁNYOK
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor98.3
VédelemCSAK AUT LCK RTR
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
típusPN
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)31.27
Hajó hossza (cm)50.01
Hajószélesség (cm)32.05

Termék részletek:

    • Felváltja a Leeson - M099847.00 / A6P11NB4-A
    • Hatás 100%: 76
    • Hatás 75%: 70.3
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-6
    • Tekercselés: ZP6102
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - FÉNY

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAssemblyAdóFelszerelésCsomagolásPower FactorVédelemRPMÁr
LEESON 100604.00 A4P11NH1H egyfázisú motor | AJ2PJB A4P11NH1H 100604.007AM035A5LO100604AIROVERMerevB92AUTOMATIKUS1140€444.64
LEESON 100699.00 A4P17NB7J egyfázisú motor | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007AM035A5LO100699FolyamatosMerevB87AUTOMATIKUS1625€411.56
LEESON 100700.00 A4P17NB8K egyfázisú motor | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007AM035A5LO100700FolyamatosMerevB94AUTOMATIKUS1625-
ajánlatkérés
LEESON 100701.00 A4P17NB9K egyfázisú motor | AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701AIROVERMerevB87AUTOMATIKUS1625€493.50
LEESON A099946.00 A4P11NB54A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00A-A56227-52-AIROVERMerevF90.7CSAK AUT LCK RTR1075€518.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON A099847.00 A6P11NB5A Általános rendeltetésű motor
€790.21 /Mértékegység