Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN MLE7006CVDUJ74S Szögletes érintkezőcsapágy 30mm külső átmérő 55mm - 2 db | AA4XKQ 13H449

NTN MLE7006CVDUJ74S Szögletes érintkezőcsapágy 30 mm külső átmérő 55 mm - 2 db

Raktáron
Tétel: AA4XKQ Típus: MLE7006CVDUJ74SKereszthivatkozás: 13H449

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,487.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes érintkező golyóscsapágy
ABEC tolerancia7
Fura Dia.30mm
Cage Anyagfenolos
Érintkezési szög (fok)17
Dinamikus terhelhetőség13490 N
Kenészsír
Max. FORDULAT30000
Dia kívül.55mm
Tömítés anyagaNitrilgumi
Normál előterhelés (N)400
Statikus teherbírás10300 N
Temp. Hatótávolság-22 F-tól +248 fokig
típusPrecíziós szerszámgép egysoros duplex
Szélesség26mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8482105028
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Statikus teherbírásSzélességÁr
NTN 71900CVDUJ74 Szögletes csapágy 10mm külső átmérő 22mm - 2 db | AA4XJH 13H419 71900CVDUJ7410mm4960 N5620022mm3040 N12mm€830.31
NTN 71901CVDUJ74 Szögletes csapágy 12mm külső átmérő 24mm - 2 db | AA4XJJ 13H420 71901CVDUJ7412mm5530 N5040024mm3720 N12mm€1,053.95
NTN 71902CVDUJ74 Szögletes csapágy 15mm külső átmérő 28mm - 2 db | AA4XJK 13H421 71902CVDUJ7415mm8290 N4110028mm5700 N14mm€1,112.21
NTN 71904CVDUJ74 Szögletes érintkezőcsapágy 20 mm külső átmérő 37 mm - 2 db | AA4XJL 13H422 71904CVDUJ7420mm12510 N3120037mm9800 N18mm€1,152.04
NTN 71905CVDUJ74 Szögletes csapágy 25mm külső átmérő 42mm - 2 db | AA4XJM 13H423 71905CVDUJ7425mm13490 N2600042mm11600 N18mm€1,046.67
NTN 71906CVDUJ74 Szögletes csapágy 30mm külső átmérő 47mm - 2 db | AA4XJN 13H424 71906CVDUJ7430mm13650 N2290047mm12600 N18mm€1,159.65
NTN 71907CVDUJ74 Szögletes csapágy 35mm külső átmérő 55mm - 2 db | AA4XJP 13H425 71907CVDUJ7435mm18040 N1980055mm17000 N20mm€1,150.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN MLE7006CVDUJ74S Szögletes érintkezőcsapágy 30 mm külső átmérő 55 mm - 2 db
€1,487.10 /Mértékegység