Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 07045 4 szemű csavar, acél, 1/4-20 x 2-1/2 hüvelyk, 10 db | AE7LXQ 5ZE85

CHICAGO HARDWARE 07045 4 szemű csavar, acél, 1/4-20 x 2-1/2 hüvelyk, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7LXQ Modell: 07045 4Kereszthivatkozás: 5ZE85

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.15 / 16 "
Szemcsavar típusaKiderült, drót
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318152095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.Szem kívül Dia.Szemcsavar típusabefejezAnyagTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
CHICAGO HARDWARE 08051 4 szemű csavar, horganyzott, 3/8-16 X 7-1/2 hüvelyk, 10 db | AE3DJU 5CJK6 08051 43 / 4 "1.5 "Kovácsolt váll nélkülGalvanizáltAcél7.5 "3 / 8 "6"€219.17
CHICAGO HARDWARE 12988 6 szemű csavar, acél, 1-8 menetméret, 7 hüvelyk hosszúság, 10 db | AE3DJX 5CJK9 12988 61-13 / 16 "3-9 / 16 "Emelje meg a vállátEgyszerűAcél7"1"2.5 "€468.22
CHICAGO HARDWARE SP20371 Szemcsavar, acél, 3/4-10 menetméret, 5-9/16 hüvelyk hosszúság, 10 db | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5 "2-13 / 16 "Emelje meg a vállátcinkAcél5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "€862.34
CHICAGO HARDWARE 26056 5 szemű csavar, acél, 3/8-16 X 3-1/4, 25 db | AE3DKB 5CJL3 26056 51"1-21 / 32 "Emelje meg a vállátcinkAcél3.25 "3 / 8 "1.25 "€479.05
CHICAGO HARDWARE 12968 8 szemű csavar, acél, 7/8-9 X 6 hüvelyk, 10 db | AE3DKG 5CJL8 12968 81-11 / 16 "3.25 "Emelje meg a vállátEgyszerűAcél6"7 / 8 "2.25 "€356.04
CHICAGO HARDWARE 14205 2 szemű csavar, emelő váll nélkül, 1/4-20 X 2-1/4 hüvelykes méret | AE7LMG 5ZA79 14205 23 / 4 "1.25 "Emeljen váll nélkülEgyszerűRozsdamentes acél2.25 "-1"€56.46
CHICAGO HARDWARE 14230 4 szemű csavar, emelő váll nélkül, 3/4-10 X 4-13/16 hüvelyk Méret | AE7LMR 5ZA89 14230 41.5 "2-13 / 16 "Emeljen váll nélkülEgyszerűRozsdamentes acél4 13 / 16 "-2"€173.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 07045 4 szemű csavar, acél, 1/4-20 x 2-1/2 hüvelyk, 10 pk
€8.60 /csomag