LEESON A099946.00 A4P11NB54A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPX A4P11NB54A

LEESON A099946.00 A4P11NB54A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2UPX Típus: A099946.00Kereszthivatkozás: A4P11NB54A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€518.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódC
DesignN
AdóAIROVER
HázTENV
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők4.9 / 2.45
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeA-A56227-52
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor90.7
VédelemCSAK AUT LCK RTR
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
típusPN
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)40.18
Hajószélesség (cm)31.9

Termék részletek:

    • Felváltja a Leeson - M099946.00 / A4P11NB28-A
    • Hatás 100%: 73.2
    • Hatás 75%: 69.9
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-6
    • Tekercselés: PE4861812
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - FÉNY

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAssemblyAdóFelszerelésCsomagolásPower FactorVédelemRPMÁr
LEESON 100604.00 A4P11NH1H egyfázisú motor | AJ2PJB A4P11NH1H 100604.007AM035A5LO100604AIROVERMerevB92AUTOMATIKUS1140€444.64
LEESON 100699.00 A4P17NB7J egyfázisú motor | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007AM035A5LO100699FolyamatosMerevB87AUTOMATIKUS1625€411.56
LEESON 100700.00 A4P17NB8K egyfázisú motor | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007AM035A5LO100700FolyamatosMerevB94AUTOMATIKUS1625-
ajánlatkérés
LEESON 100701.00 A4P17NB9K egyfázisú motor | AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701AIROVERMerevB87AUTOMATIKUS1625€493.50
LEESON A099847.00 A6P11NB5A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-AIROVERSZIGORÍTOTT TANULMÁNYOKF98.3CSAK AUT LCK RTR1075€790.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON A099946.00 A4P11NB54A Általános rendeltetésű motor
€518.07 /Mértékegység