Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 465015 könyök PVC 1-1/2 hüvelykes csúszó x csúszás | AF7QHQ 22FM87

LASCO 465015 Elbow Pvc 1-1/2 Inch Slip x Slip

Raktáron
Tétel: AF7QHQ Típus: 465015Kereszthivatkozás: 22FM87
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
€3.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 22-1 / 2 fok
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Hossz2.84 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
LASCO 465020 könyök PVC 40 2 hüvelykes csúszó x csúszás | AF7QHR 22FM88 4650204.26 "2"€5.53
LASCO 465030 könyök, 3 hüvelykes csúszás | AF7QHT 22FM89 4650305.17 "3"€21.10
LASCO 465040 könyök 4 hüvelykes csúszás | AF7QHU 22FM90 4650406.37 "4"€36.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 465015 Elbow Pvc 1-1/2 Inch Slip x Slip
€3.97 /Mértékegység